Nástrčný klíč 1,1/2″ dlouhý šestihran 105 mm

Artiklové číslo: 6331510
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6331510
EAN / GTIN 4010886633151
Číslo výrobce 6331510
L-číslo L60160 6225
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Strojní pohon, vhodný pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 40, ISO 1174
Ocel, leštěná
Použití od SW 95 mm č. KB 6470 a č. KB 6475.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 40,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1.1/2″
  • Délka vložky: 150,0 mm
  • Ø vložky 1: 154,0 mm
  • Ø zasunutí 2: 127,0 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 54,0 mm
  • Celková délka [mm]: 150 mm
  • Materiál: ocel
  • Povrch: leštěná
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 105
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty