Jádrový vrták HSS Nova 50 s adaptérem Weldon 19 mm

Artiklové číslo: 63134300052
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS
  • Stopka: Weldonschaft
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
Jmenovitý ⌀ DC 30 mm
Řezný materiál HSS
Stopka Weldonschaft
⌀ vrtání 30 mm
Hloubka řezu 50 mm
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63134300052
EAN / GTIN 4014586614243
Číslo výrobce 63134300052
L-číslo L00010 2219
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták HSS Nova 50 s 19 mm stopkou Weldon
  • dlouhá životnost nástroje. Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 50 mm
  • vrták Ø 30 mm