Jádrový vrták TCT s povlakem TiAIN, s držákem QuickIN PLUS

Artiklové číslo: 63130130010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kernbohrer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63130130010
EAN / GTIN 4014586331560
Číslo výrobce 63130130010
L-číslo L00010 1727
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

Jádrový vrták TCT s povlakem TiAIN, s držákem QuickIN PLUS; Maximální životnost nástroje díky karbidovému sklápění. Vynikající řezný výkon ve všech běžných kovech, o 20 % vyšší pracovní postup, snížené řezné a posuvové síly díky povlaku TiAlN; metrické rozměry, hloubka řezu 20 mm, vrtání Ø oceli do 25 mm, vrtání Ø hliníku do 30 mm.

Charakteristika:

Hloubka řezu 20 mm; vrták Ø 30 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku