Akumulátorová hydraulická krimpovací kleště APZ 50 v plastovém kufříku

Artiklové číslo: 6300 500 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 6300 500 1
EAN / GTIN 4049002121494
Číslo výrobce 6300 500 1
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • rychlá práce díky dvoustupňovému hydraulickému čerpadlu
  • Rychloupínací hlava otočná o 360
  • vestavěný přetlakový ventil, ani při nesprávném lisování nedochází k poškození nástrojů nebo vložek
  • Li-iontová baterie 18 V / 5 Ah včetně indikátoru stavu nabití
  • Nabíječky 18 V–230 V, k dispozici také jako verze 18 V–120 V pro USA
  • Záruka 3 roky nebo 20 000 pracovních cyklů
  • ruční zpětný chod možný v jakékoli poloze
  • LED indikátor stavu nabití akumulátoru

Charakteristika:

  • Hmotnost: 7400g
  • Délka: 580 mm
  • Šířka: 460 mm
  • Výška: 110 mm
  • Kapacita (Cu): 10 – 185 mm²
  • Kapacita (Al): 10 – 150 mm²