Oboustranný očkový klíč zalomený

Artiklové číslo: 630-30X32
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630-30X32
EAN / GTIN 4000896026470
Číslo výrobce 630-30X32
L-číslo L60140 634
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Hluboce zalomený
  • Tenkostěnné hlavy
  • Povrch: chromováno, leštěná hlava
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 30 x 32 mm
  • Rozměry / délka: 365 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.64 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku