Pilový kotouč ″power cut wood″, 190x30 Z24 WZ 15°

Artiklové číslo: 628675000
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
⌀ listu D 190 mm
⌀ otvoru 30 mm
Vhodné pro materiál Holz
Počet zubů 24
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628675000
EAN / GTIN 4061792186767
Číslo výrobce 628675000
L-číslo L01750 809
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Velmi široký rozsah použití při zpracování dřeva
  • Pro čisté výsledky podélných a příčných řezů v měkkém a tvrdém dřevě
  • Vhodné pro masivní a vrstvené dřevo, dřevotřískové desky surové, potažené nebo dýhované, MDF, kompozity
  • Zvýšený výkon potřebný pro okružní pilu.

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 190 x 2 x 30 mm
  • Vhodné pro: KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 15°
  • Tloušťka čepele stonku: 1,4 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 24
  • Tvar zubu: Nástroj