Pilový kotouč ″bezotřepový řez dřeva - klasický″, 216x30 Z28 WZ 5° /B

Artiklové číslo: 628665000
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
⌀ listu D 216 mm
⌀ otvoru 30 mm
Vhodné pro materiál Holz
Počet zubů 28
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628665000
EAN / GTIN 4061792173538
Číslo výrobce 628665000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Maximální doba chodu akumulátorových pil díky mimořádně tenké tloušťce pilového listu a šířce řezu
  • Podstatně více řezů na jedno nabití akumulátoru ve srovnání se standardními pilovými listy se stejně dlouhou životností

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 216 x 1,8 x 30 mm
  • Vhodné pro: Ks 18 LTX 216 / KGS 18 LTX 216
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 5°
  • Tloušťka čepele stonku: 1,2 mm
  • Balení: Blistr
  • Počet zubů: 28
  • Tvar zubu: Nástroj