Nástrčný klíč 3/4″ šestihran 7/8″

Artiklové číslo: 6284410
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6284410
EAN / GTIN 4010886628447
Číslo výrobce 6284410
L-číslo L60160 4776
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Strojní pohon, vhodný pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 20, ISO 1174
Nerezová ocel, leštěná

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 20,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/4″
  • Typ ovládání: strojově ovládané
  • Délka vložky: 51,0 mm
  • Ø vložky 1: 37,0 mm
  • Ø zasunutí 2: 44,0 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 13,0 mm
  • Celková délka [mm]: 51 mm
  • Materiál: ocel
  • Povrch: leštěná
  • Šířka napříč plochami 1 [AF]: 7/8″
  • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty