TCT fréza, KEL 082570 / 6 - MX

Artiklové číslo: 628365000
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
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628365000
EAN / GTIN 4007430228413
Číslo výrobce 628365000
L-číslo L01760 101446
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Karbidové frézy s křížovým ozubením pro všeobecné použití. Křížové ozubení umožňuje pohodlnou práci a lepší ovládání. Zlepšená řezná schopnost zvyšuje úběr materiálu. Vhodné pro téměř všechny kovy, jako je kalená ocel, nekalená ocel, nerezová ocel, titan, mosaz, měď, litina, bronz.
  • Příklady použití: Příklady: Odjehlování, obrábění kontur, povrchové obrábění, frézování těžko přístupných míst, obrábění ostrých úhlů
  • Pro obrábění těžko přístupných míst.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 25 mm
  • Celková délka: 70 mm
  • Průměr hlavy: 8 mm
  • Ø dříku: 6 mm
  • ozubení ozubení ozubení: Křížový převod