Krabička na bity-SP, 32 kusů

Artiklové číslo: 626700000
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626700000
EAN / GTIN 4007430240217
Číslo výrobce 626700000
L-číslo L01750 264
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Skládá se z: S 2 bity, L = 25 mm
  • (30 ks. ) PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1, PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1, SL 3, SL 4, SL 5, SL 6
  • každý 1 x H 3, H 4, H 5, H 6, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • pro šrouby Torx-Tamper: Bity jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli (kvalita S2); bity s barevným označením: 1 x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • 1x adaptér, 1x magnetický rychlovýměnný držák bitů 65 mm
  • Bity jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli (kvalita S2); bity s barevným označením: Pro rychlé a snadné nalezení správného bitu; magnetický rychlovýměnný adaptér; s adaptérem pro zásuvky (zásuvkový adaptér); vysoce kvalitní, robustní box ve speciálním designu Metabo, s výsuvným závěsem na eurootvor.