Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Očkoplochý klíč, velmi dlouhé provedení, Rozměr klíče: 16mm

Artiklové číslo: 614950 16

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 16 mm
Délka klíče L 295 mm
Maximální výška čelisti h1 8 mm
Maximální výška očka h2 max 11 mm
Poloha kroužku 15 stupeň
Materiál Chrom-molybdenová ocel
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614950 16
EAN / GTIN 4045197511331
Číslo výrobce 614950 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, leštěná, matně chromovaná.