Koncová měrka, zkušební certifikát ISO, třída 0, keramický, 1.38 mm ocel

Artiklové číslo: 613598-021
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
Jmenovitý rozměr 1,38 mm
Toleranční třída 0
Materiál Keramik
Druh produktu Koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 613598-021
EAN / GTIN 4946368319216
Číslo výrobce 613598-021
L-číslo L40010 8115
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento Sada koncových měrek třídy 0 s certifikátem o zkoušce z výroby nabízí následující výhody: Díky keramickému materiálu jsou tyto koncové měrky velmi odolné proti opotřebení a korozi. KONCOVÉ rozměry CERA mají desetinásobek otěruvzdornosti oceli a třikrát vyšší než u tvrdokov. Ocel a keramika mají podobné koeficienty expanze, které snižují chyby měření, které se vyskytují v důsledku změny teploty / li>. Nemagnetické: Prášky (jako železné zrno) se nelepí na povrchy. Jasně viditelná značka: Černé znaky na sněhově bílém povrchu. Prakticky bez rozměrových změn v průběhu času. Přilne k rozměrům ocelových konců. Bez otřepů způsobených poškrábáním.

Charakteristika:

Přesnost: EN ISO 3650
Doručeno: Včetně 1 baterie
Hmotnost: 150
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Pěnové polstrování