Koncová měrka, zkušební certifikát ISO, třída 0, keramický, 1.31 mm ocel

Artiklové číslo: 613591-021
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý rozměr 1,31 mm
Toleranční třída 0
Materiál Keramik
Druh produktu Koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 613591-021
EAN / GTIN 4946368317465
Číslo výrobce 613591-021
L-číslo L40010 4918
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento Sada koncových měrek třídy 0 s certifikátem o zkoušce z výroby nabízí následující výhody: Díky keramickému materiálu jsou tyto koncové měrky velmi odolné proti opotřebení a korozi. KONCOVÉ rozměry CERA mají desetinásobek otěruvzdornosti oceli a třikrát vyšší než u tvrdokov. Ocel a keramika mají podobné koeficienty expanze, které snižují chyby měření, které se vyskytují v důsledku změny teploty / li>. Nemagnetické: Prášky (jako železné zrno) se nelepí na povrchy. Jasně viditelná značka: Černé znaky na sněhově bílém povrchu. Prakticky bez rozměrových změn v průběhu času. Přilne k rozměrům ocelových konců. Bez otřepů způsobených poškrábáním.

Charakteristika:

Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Pěnové polstrování

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku