Sortimentní krabice pro izolované koncovky vodičů 0,5 - 16 mm² s 707 040 + 610 190 6

Artiklové číslo: 610 923
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 610 923
EAN / GTIN 4049002144103
Číslo výrobce 610 923
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • Plastová krabička s průhledným víkem, vybavená: Odizolovací kleště MultiStrip®, kleště na krimpování koncovek vodičů, izolované koncovky vodičů
  • Všechny sady obsahují následující koncovky vodičů: 0,5 / 0,75 mm² – 150 kusů, 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm² – 100 kusů, 6,0 / 10,0 mm² – 50 kusů
  • Sady 610 921 / 610 922 / 610 923 obsahují navíc koncovky vodičů 16,0 mm2 – 50 kusů

Charakteristika:

  • Hmotnost: 1060g
  • Délka: 350 mm
  • Šířka: 160 mm
  • Výška: 50 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty