ST 18 LT 130 BL Akumulátorová přímočará pila

Artiklové číslo: 601054840
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
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Pila

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 601054840
EAN / GTIN 4061792258969
Číslo výrobce 601054840
L-číslo L01750 2027
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Provedení:

Akumulátorová přímočará pila ST 18 LT 130 BL metaBOX 145 L

Popis:

  • Všestranné nářadí pro práce v interiéru a montáž: Šikovná akumulátorová přímočará pila s výkonným bezkartáčovým motorem pro rychlé, přesné řezy
  • Nejlepší ergonomie ve všech pracovních polohách a měkký povrch rukojeti pro perfektní manipulaci a bezpečné vedení pily
  • Silný bezkartáčový motor pro rychlý postup práce a maximální účinnost
  • Metabo Quick pro výměnu pilového listu bez použití nářadí s automatickým vysouváním
  • Efektivní funkce vyfukování třísek pro přehledný řez
  • Integrované LED pracovní světlo, lze vypnout pro řezy zespodu bez oslnění
  • Ochrana proti opětovnému spuštění: Zabraňuje nechtěnému spuštění po výměně akumulátoru
  • Možnost odsávání připojením univerzálního vysavače
  • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com
Rozsah dodávky:
Sací hubice, ochranné sklo, plastová ochranná deska, deska na ochranu proti třískám.

Charakteristika:

  • Hladina akustického tlaku: 90 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 98 dB(A)
  • Nejistota měření K: 5 dB(A)
  • Přeřezávání dřeva: 9,5 m/s²
  • Nejistota měření K: 1,5 m/s²
  • Přeřezávání kovu: 10,5 m/s²
  • Typ akumulátoru: LiHD
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Hloubka řezu dřeva: 130 mm
  • Hloubka řezu NF kovu: 35 mm
  • Hloubka řezu ocelového plechu: 10 mm
  • Rozsah otáčení od / do: - Hmotnost bez akumulátoru: 45 mm
  • Úrovně zdvihu kyvadla: 4
  • Otáčky naprázdno: 1000 - 3500 ot/min
  • Zdvih pilového listu: 22 mm
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,5 kg
  • Hmotnost s akumulátorem: 2 kg
  • Výkon: 3.960 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty