Pohár s logem PS, 3000 ks

Artiklové číslo: 6.640-453.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6.640-453.0
EAN / GTIN 4039784519442
Číslo výrobce 6.640-453.0
L-číslo L00950 209775
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Plastové kelímky (PS, 200 ml) s logem Kärcher pro použití s našimi dávkovači vody WPD. Obsah balení: 3 000 ks.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 70 x 70 x 105 mm
  • Hmotnost: 0 kg
  • hmotnost včetně balení: 11 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku