Hadice pro vysokotlaké vedení, 10 m , DN 8, 250 bar,

Artiklové číslo: 6.390-704.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6.390-704.0
EAN / GTIN 4002667580068
Číslo výrobce 6.390-704.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

1 x M22 x 1,5 / 1 x připojení hadicového navijáku AVS

NW 8/155°C/250 bar

Charakteristika:

  • připojovací závit: 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS hadicový naviják připojení
  • hmotnost včetně balení: 3 kg
  • Délka: 10 m
  • Max. Tlak: 250 bar
  • Jmenovitý průměr: DN 8
  • Teplota: Max. 155 °C.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku