Bezpečnostní nízká obuv LEANDRO Work LX Pro GTX Low S3, velikost 48

Artiklové číslo: 5840-48
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Třída ochrany: S3
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Velikost bot EU 48
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5840-48
EAN / GTIN 4063606279634
Číslo výrobce 5840-48
Výrobce/odpovědná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Popis

Popis:

  • Hydrofobní hovězí kůže/hydrofobní semiš
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Uzavřený, polstrovaný jazyk
  • Plná stélka LOWA
  • Ochrana proti proniknutí bez kovů
  • GUMMI/PU podešev LARROX Work s technologií MONOWRAP®
  • TPU krytka
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S3 HRO/CI/HI/SRC, Form A

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku