Bezpečnostní obuv po kotníky, černá, královská modrá, SL 84ESD - S2 - W12 - Velikost 47

Artiklové číslo: 58212-47
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 58212-47
EAN / GTIN 4043692285092
Číslo výrobce 58212-47
Výrobce/odpovědná osoba ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Popis

Popis:

  • Vybavení:
    • SL 84 ESD - S2 - W12 - Vel.47
    • SRC
    • bezpečnostní obuv po kotníky
    • Vodotěsná hladká kůže
    • Systém MPU INNOFLEX
    • Hliníkový kryt alu-tec
    • MPU ochrana špičky
    • funkční výživa aktiv-X
    • Systém MPU Rebound
    • vhodné pro vložky DGUV 112-191

  • Svrchní materiál:
    • Společnost ATLAS® zpracovává výhradně hovězí kůže nejvyšší kvality.
    • Díky velmi pečlivému výběru se používá pouze bezvadná, vysoce kvalitní a měkká kůže.
    • Hladká kůže ATLAS Waterproof musí po celý pracovní den odolávat zvláštním nárokům.
    • Plně zrnité hovězí kůže o tloušťce přibližně 2 mm se vyznačuje zejména svou trvalou voděodolností, díky čemuž zajišťuje suché nohy po několik hodin.
    • Kromě toho je obzvláště prodyšný, odolný a tvarově stabilní.

  • Podešev:
    • ATLAS® spojuje nejmodernější technologie s anatomickými potřebami každého uživatele.
    • Nový INNOFLEX SYSTEM® je komplexní koncept podrážky, který podporuje běžce v každé fázi pohybu.
    • Od prvního až po poslední kontakt s podlahou je komplex podrážky neustále veden stejnou přirozenou linií síly, INNOFLEX LINE.
    • Optimálně vede síly od paty ke špičce a podporuje tak přirozený průběh síly.
    • Za odpovídající absorpci energie, tedy tlumení, jsou zodpovědné speciální oblasti, jako např. CLOUDZONE v patě.
    • Velkoplošné nášlapné plochy, které jsou vybaveny materiálem MPU® s mimořádnou schopností absorbovat energii, energii absorbují a cíleně ji vrací zpět do pohybového procesu.
    • Tím je zaručeno pohodlné chůze po celý pracovní den.

  • Ochranná krytka:
    • Technologie Alu-tec®: Nová lehkost
    • Hliník se již řadu let používá jako high-tech materiál nejen v leteckém a automobilovém průmyslu, ale dnes také v mnoha bezpečnostních botách ATLAS.
    • Anatomicky tvarovaná hliníková špička je obzvláště lehká a posouvá těžiště boty do středu chodidla.
    • Tímto způsobem aktivně přispívá k prevenci úrazů způsobených zakopnutím v důsledku ztráty rovnováhy.
    • Díky tepelně neutrálním vlastnostem hliníku nevznikají v botě tepelné mosty, což zaručuje příjemné klima pro nohy v každém ročním období.

  • Ochrana špičky:
    • Zejména při činnostech, při nichž je nutné klečet, může po delší době dojít k opotřebení v oblasti špičky boty.
    • Tyto opotřebení lze výrazně snížit pomocí odolné špičky MPU, čímž se prodlužuje životnost obuvi.

  • Vnitřní podšívka:
    • Právě v každodenní práci, při vysoké fyzické zátěži, jsou vlastnosti regulující teplotu nejen požadovány, ale i očekávány.
    • Funkční podšívka Active-X je synonymem nejvyšší kvality a inovativní technologie a nabízí nositeli trvalou, aktivní regulaci vlhkosti.
    • Funkční podšívka Active-X reguluje vlhkost a zajišťuje, že boty rychle schnou.
    • Neobarví, je šetrný k pokožce a odolný proti oděru.

  • SYSTÉM MPU REBOUND:
    • Zdravější práce díky správnému tlumení
    • Nový systém MPU-REBOUND od ATLAS® umožňuje znatelně šetrnější a méně únavný běh.
    • Základem tohoto vynikajícího pohodlí při chůzi je inovativní systém podrážky, který poskytuje odlehčení tlaku, tlumení a dynamiku pro nositele.
    • O to se postará perfektní souhra vložky snižující tlak a lehké a reaktivní pěny MPU.

  • DGUV 112-191:
    • ATLAS® vám nabízí široký sortiment různých ortopedických vložek.
    • Výrobky označené zde jsou podle pravidla DGUV 112-191 vhodné pro ortopedické vložky do bot.
    • Rozhodující je označení v botě.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku