{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál osazení | Ocelový drát | |
| Závit M | M14 | |
| Šířka osazení L1 | 12 mm | |
| Splétání | Splétané doleva | |
| Maximální počet otáček | 12 500 min-1 | |
| Druh produktu | Kuželový kartáč |
| Katalogové číslo | 571303 125XM14 | |
| EAN / GTIN | 4067263906742 | |
| Číslo výrobce | 571303 125XM14 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |