Adaptéry pro vícenásobný upínací systém ”EasyVise”

Artiklové číslo: 568440
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 568440
EAN / GTIN 4020772529574
Číslo výrobce 568440
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

adaptéry pro víceupínací systém EasyVise, temperovaná ocel, černě leštěná.
Se 2 šrouby s hlavou s vnitřním závitem ISO4762 M12 a krytkami krytu.

Charakteristika:

  • Velikost: 28/48
  • A: 48 mm
  • Š: 60 mm
  • H: 80 mm
  • Hmotnost: 3080 g
  • Velikost: 28/48
  • A1: 33 mm
  • B1: 33 mm
  • G: M12 mm
  • G1: M5 mm
  • H1: 27 mm
  • L: 30 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku