Montážní sada pro vnější napnutí kleštového nástavce

Artiklové číslo: 567128
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 567128
EAN / GTIN 4020772529383
Číslo výrobce 567128
L-číslo L30110 102178
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Montážní sada pro vnější upínací svorku, s podložkou z tvrzené oceli a zápustným šroubem ISO10642.

Charakteristika:

  • Velikost: 20
  • ØD: 21 mm
  • G: M8 mm
  • Md: 10 Nm
  • L: 7 mm
  • L1: 16 mm
  • Hmotnost: 20 g