EBLI-A-4 375-875-C375 IC900 Kulové frézy karbidové 4 drážkové, 30° šroubovice

Artiklové číslo: 5621053
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5621053
EAN / GTIN 7291075120684
Číslo výrobce 5621053
L-číslo L24180 2096

Popis

Popis:

Ballnose End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/8″, Cutting Diameter (DC) 7/8″, Decimal Equivalent 0,375″, Depth of Cut maximum (APMX) 3/8″, Flute Count (NOF) 4, OAL) 4″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/8″
  • Polomer rohu (RE): 0.187″
  • Prumer rezu (DC): 3/8″
  • Desetinný ekvivalent: 0.375″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 7/8″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 30 Stupne
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Typ stopky: Kulaté

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku