Horizontální upínka s variabilní upínací výškou

Artiklové číslo: 560896
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 560896
EAN / GTIN 4020772021962
Číslo výrobce 560896
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontální upínka s variabilní upínací výškou, s otevřeným přídržným ramenem a vodorovnou patkou.
Rychlé uvolnění s plynulou kompenzační funkcí pro obrobky s různými upínacími výškami.
Pozinkováno a pasivováno. Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci napínacího ramene.
Kompletní s pozinkovaným šroubem.

Charakteristika:

  • Velikost: 50
  • F1: 3 kN
  • automaticky
    Kompenzace výšky s: 35 mm
  • maximálně
    Kompenzace výšky: 40 mm
  • Upínací šroub: M8 x 50
  • hmotnost: 520 g
  • Velikost: 50
  • A: 8,4
  • Š: 104
  • C: 25,4
  • C1: 25,4
  • D: 6,5
  • D1: 6,5
  • E: 35,2
  • F: 22,2
  • H: 23
  • H1: 72
  • H2: 174
  • HW min: -8,9
  • HW max: 1,5
  • I: 13
  • K: 6,3
  • L: 12,7
  • L1: 261
  • M: 32 - 44
  • M1: 38
  • N: 57,0
  • P: 63,5
  • α: 82°

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku