MTECS 1212D37 14W IC908 Krátké závitové frézy z tvrdokovu pro výrobu vnitřních a vnějších závitů BSP a BSF

Artiklové číslo: 5607410
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Profil závitu: Profil dílu
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
Profil závitu Profil dílu
Série SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5607410
EAN / GTIN 7291075304961
Číslo výrobce 5607410
L-číslo L24210 563

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 12 mm, průměr břitu (DC) 12 mm, celková délka (OAL) 84 mm, počet závitů na palec (TPI) 14 Závity/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Celková délka (OAL) 84 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) WH55
  • Pocet závitu na palec (TPI) 14 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 37 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny