MTECSH 12118D35 2.0ISO IC903 MTECSH 0250C26 0,5ISO IC903 Malý průměr Krátký levotočivý řez. Vnitřní profilové závitové frézy ISO pro kalenou ocel

Artiklové číslo: 5606878
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Profil závitu: Profil dílu
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
Profil závitu Profil dílu
Série SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5606878
EAN / GTIN 7291075221404
Číslo výrobce 5606878
L-číslo L24210 68

Popis

Popis:

Závitové frézovací hlavice - plné, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr řezu (DC) 11,8 mm, celková délka (OAL) 84 mm, stoupání závitu (TP) 2 mm, jmenovitý průměr závitu M16, jmenovitý průměr závitu M16, velikost závitu M16, velikost závitu M16.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Prumer rezu (DC) 11.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Celková délka (OAL) 84 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 2 mm
  • Velikost závitu M16
  • Použitelná délka (LU) 35 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny