MTECB 0606C14 32UN IC908 Závitové frézy z tvrdokovu s otvorem pro chladicí kapalinu pro vnitřní závitový profil UN

Artiklové číslo: 5605873
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5605873
EAN / GTIN 7291075198041
Číslo výrobce 5605873
L-číslo L24210 469

Popis

Popis:

Závitořez pevný, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 6 mm, celková délka (OAL) 58 mm, rozteč závitů (TP) 0 794 mm, závit na palec (TPI) 32 závitů/″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 16 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
  • Celková délka (OAL) 58 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 0.794 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 32 Závity/-palcové″

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny