MT 10D6 0.75ISO-MMT05 IC908 Frézovací hlavice Multi-Master pro metrické vnitřní závity

Artiklové číslo: 5605502
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5605502
EAN / GTIN 7291075221985
Číslo výrobce 5605502
L-číslo L24210 386

Popis

Popis:

Modulární závitové frézovací hlavy, vlastnosti rozhraní T05, rozteč závitů (TP) 0,75 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T05
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 12.75 mm
  • Celková délka (OAL) 19.85 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.75 mm

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny