MTECS 0250C75 20UN IC908 Závitové frézy z karbidu s malým průměrem a profilem UN pro oceli

Artiklové číslo: 5604992
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série SOLIDTHREAD
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5604992
EAN / GTIN 7291075196221
Číslo výrobce 5604992
L-číslo L24210 278

Popis

Popis:

Solid Threading Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/4″, Cutting Diameter (DC) 0,187″, Celková délka (OAL) 1/4-1/2″, Thread Size 2, Thread Size 20, Thread Size 1/4, Thread Size 1/4, threads per inch (TPI) 1/4 Threads/″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/4″
  • Prumer rezu (DC): 0.187″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT): UN60
  • Velikost závitu: 1/4
  • Pocet závitu na palec (TPI): 20 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU): 3/4″

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny