APKT 1003PDR-HM IC250 destičky se 2 spirálovými řeznými hranami pro všeobecné použití.

Artiklové číslo: 5600501
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5600501
EAN / GTIN 7291075443011
Číslo výrobce 5600501
L-číslo L23910 104394

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 9,8 mm, délka břitové destičky (INSL) 10,95 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 3,55 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,7 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,5 mm
  • Efektivní délka břitu (LE): 10,05 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 9,8 mm
  • Délka břitové destičky (INSL): 10,95 mm
  • Tloušťka břitové destičky (s ): 3,55 mm
  • Šířka břitové destičky (W1): 6,7 mm
  • Maximální posuv fz max. 0,15 mm/zub
  • Minimální posuv fz min 0,08 mm/zub
  • Počet řezných hran 2