TPUN 160308 IC520M Ploché trojúhelníkové frézovací destičky s plochým úhlem záběru. Pro materiály s krátkou třískou

Artiklové číslo: 5600424
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5600424
EAN / GTIN 7291075078879
Číslo výrobce 5600424
L-číslo L23950 333

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 16 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,18 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 16 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
  • Pocet rezných hran 3