• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Brusný čistič Elasto (SiC), Délkaךířka: 115X60mm

Artiklové číslo: 557680 115X60
Sleva
362,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 11. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo karbid křemíku
Stupeň jemnosti hrubý
Délka 115 mm
Šířka 60 mm
Výška 30 mm
Druh produktu Brusný špalek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557680 115X60
EAN / GTIN 4045197241801
Číslo výrobce 557680 115X60
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Elastický brusný špalek s pružně vázaným brusným zrnem v plném objemu (dlouhá životnost, možnost úplného vypotřebování). Díky vazbě s otevřenými póry se brusné těleso nezanáší. Vhodné pro mokrý i suchý brus. Odolný vůči vodě a oleji.
Vysoce kvalitní provedení se zrnem z čistého karbidu křemíku (SiC) a speciálního elastického syntetického materiálu.

Použití:

Univerzální k čištění, leštění, hlazení, matování a broušení všech materiálů.

Poznámka:

Voda, petrolej, pasty a podobné přísady zvyšují účinek.