PICCO L-MF 6-6 L12 IC908 Multifunkční nástroje z tvrdokovu pro vrtání, čelní obrábění, vnitřní a vnější soustružení na soustružnických automatech s posuvnou hlavou a malých CNC strojích

Artiklové číslo: 5530115
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5530115
EAN / GTIN 7291075157499
Číslo výrobce 5530115
L-číslo L24030 614

Popis

Popis:

Plně tvrdokovové břitové destičky, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, řezný průměr (DC) 6 mm, funkční délka (LF) 34 mm, efektivní délka (LU) 12 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Prumer rezu (DC) 6 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 34 mm
  • Použitelná délka (LU) 12 mm