Digitální třmen z uhlíkových vláken ABS, keramické měřicí plochy, 0-450 mm, IP66

Artiklové číslo: 552-155-10
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
Druh produktu Dílenské posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 552-155-10
EAN / GTIN 4946368583082
Číslo výrobce 552-155-10
L-číslo L40010 5411
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento kaliper Digimatic v superlehké konstrukci s keramickými měřicími plochami vám nabízí následující výhody. Superlehká kompozitní konstrukce (materiál vyztužený uhlíkovými vlákny) přináší úsporu hmotnosti až 50 %. Vynikající odolnost proti vodě a prachu IP66. Přímé odečítání vnitřních měření z LCD displeje (nastavitelná hodnota offsetu). Funkce předvolby pro nastavení požadované přednastavené hodnoty.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 450
Hodnota odstupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,04 mm
Přesnost opakování: 0,01 mm
Displej: LCD, výška číslic 10 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inč/metr: Metrický
Rozsah dodávky: V krabici, včetně 1x baterie SR-44.
Životnost baterie: Přibližně 5 000 hodin.

Vhodné produkty