Rounové kompaktní brusné tělísko ⌀ 25×25 mm, Srovnání zrnitosti: 180M

Artiklové číslo: 551930 180M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    169,00 CZK / 1 ks
  • od 50 ks
    141,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
601 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Srovnání zrnitosti 180
Stupeň jemnosti střední
Stupeň tvrdosti střední
Provedení 6A medium
⌀ otvoru 5 mm
⌀ hlavy 25 mm
Výška hlavy 25 mm
Upnutí Přes upínací trn č. 551935.
Doporučené otáčky 13 000 min-1
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 551930 180M
EAN / GTIN 50048011140631
Číslo výrobce 03795
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Scotch-Brite™ vláknité rouno s brusným prostředkem vázaným pryskyřicí, zalisovaný tvar brusného tělíska, orovnatelné.

Použití:

Pro univerzální dokončovací práce.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty