IDI 142-SK IC908 Vrtací hlavice pro litinu

Artiklové číslo: 5505214
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série CHAMDRILL
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5505214
EAN / GTIN 7291075121476
Číslo výrobce 5505214
L-číslo L24050 2361

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr břitu (DC) 14,2 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 14,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 14.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.22 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.8 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.58 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny