Značkovací jehla

Artiklové číslo: 550479
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 550479
EAN / GTIN 4020772000530
Číslo výrobce 550479
L-číslo L30090 774
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Značkovací jehla, vhodná pro AMF marker Medium č. 1570mm.

Charakteristika:

  • Jehla: MMN-90R10 Ex00
  • D1: 3 mm
  • L1: 36 mm
  • L2: 0,0 mm
  • R1: 1,0 mm
  • Hmotnost: 3 g