Digitální tloušťkoměr ABS s ID-S, palec/metr, 0-0,47″, 0,0005″, hloubka drážky

Artiklové číslo: 547-516A
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Tloušťkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 547-516A
EAN / GTIN 4946368863740
Číslo výrobce 547-516A
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

  • S tímto ABSOLUTNÍM tloušťkoměrem Digimatic můžete použít fólie, papír atd.
  • Měření pomocí plochých kontaktních míst.
  • Obousměrná komunikace, např.
  • Parametrizace přes PC (rozhraní Digimatic s 1) je možná.

Charakteristika:

  • Alarm: Nízké napětí, chyba nastavení, chyba snímače, přetečení displeje atd.
  • Volitelná hodnota kroku číslic: Ne
  • Funkce: S číselníkovým úchylkoměrem ID-s č. 543-783BS (ANSI/AGD)
  • Max. Rychlost reakce: Neomezeně
  • Přesnost: ±0,001″ / ±20 µm
  • Rozsah dodávky: Včetně
  • Číslicová kroková hodnota: 0,0005″/0,01 mm
  • Digitální/analogové: Digitální
  • Digitální měřítko: Absolutní lineární snímače s elektrostatickou kapacitou.
  • Zobrazení: LCD, velikost číslic 9 mm
  • Palcové/metrické: Palce/metrika
  • Číselníkový úchylkoměr č.: 543-783-10BS
  • Hmotnost: 240g
  • Max. Hloubka měření: 30 mm
  • Rozsah měření: 0–0,47 palců
  • Rovnoběžnost: 0,0005″
  • Zásobování energií: 1x baterie SR44
  • Druh krytí: IP42

Vhodné produkty