Digitální číselníkový měřicí přístroj ID-F, ASME/ANSI/AGD, palec/metr, 0,5", 0,00002", s BS AC adaptérem/zadní deskou s očkem

Artiklové číslo: 543-856-E
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika digital
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 543-856-E
EAN / GTIN 4550501374170
Číslo výrobce 543-856-E
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

  • ABSOLUTNÍ multifunkční číselníkový úchylkoměr IDF nabízí řadu výhod, včetně: Obousměrné rozhraní Digimatic S1 pro optimální přenos dat.
  • Červené/zelené podsvícení LCD poskytuje vizuální hodnocení tolerance GO/±NG.
  • Analogový barový displej pro intuitivní a přesné zobrazení hodnoty měření.
  • Funkce MAX/MIN RANGE (hodnota házení) s frekvencí 500 skenů za sekundu.
  • Vysoká přesnost zajišťuje přesné výsledky měření, podpořené číselnou hodnotou kroku 0,5 µm.

Charakteristika:

  • H MPE (rozpětí zpátečky): 0 002 mm / 0,00008″
  • Mezní hodnota odchylky měření E MPE: 0,0025 mm / ±0,00010″
  • Mezní hodnota odchylky měření E MPE (celý rozsah měření): 0,0025 mm / ±0,00010″
  • Měřicí síla MPL: ≥1,5
  • Číslicová kroková hodnota: 0,00002/0,00005/0,0001/0,0005″ 0,0005/0 001/0,01 mm
  • Rozsah měření: 12,7 mm /0,5″
  • Druh krytí: IP30
  • R MPE (přesnost opakování): 0 002 mm / 0,00008″
  • Dřík ø: 9,52 mm / 0 375″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku