Digitální číselníkový indikátor ID-F, napájecí zdroj BS, palec/metr, 2″, 0,00002″, ASME/ANSI/AGD

Artiklové číslo: 543-854E
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 543-854E
EAN / GTIN 4946368840741
Číslo výrobce 543-854E
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Multifunkční číselníkový ukazatel ABSOLUTE IDF, vám nabízí následující výhody:

Obousměrné rozhraní Digimatic S1
Červené/zelené podsvícení LCD displeje pro vizuální vyhodnocení tolerance GO/±NG
Analogové zobrazení sloupcového grafu
Funkce MAX/MIN/RANGE (hodnota házivosti) s frekvencí 500 skenů/s
Externí napájení prostřednictvím síťového zdroje
Vysoká přesnost a přírůstek číslic 0,5 µm.

Charakteristika:

Maximální rychlost odezvy: Neomezená
Digitální/analogové: Digitální
Funkce varování před kalibrací: Ano
Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku
Dodává se: Včetně rukojeti pro zvedání vřetena, síťového adaptéru, kontrolního certifikátu.
Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
Přepínatelný digitální krok: Ano
Opakovatelnost: 0,5 µm
Volba rozlišení analogového sloupce: Ano
Obousměrné rozhraní Digimatic S1: Ano
Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku
Směr pístu: do vodorovného směru
Přepínatelné rozlišení analogového sloupce: Ano

Vhodné produkty