Digitální číselníkový indikátor ID-F, napájení CEE, palec/metr, 2″, 0,00002″, ASME/ANSI/AGD

Artiklové číslo: 543-854D
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika digital
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 543-854D
EAN / GTIN 4946368840734
Číslo výrobce 543-854D
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Multifunkční číselníkový ukazatel ABSOLUTE IDF, vám nabízí následující výhody:

Obousměrné rozhraní Digimatic S1
Červené/zelené podsvícení LCD displeje pro vizuální vyhodnocení tolerance GO/±NG
Analogové zobrazení sloupcového grafu
Funkce MAX/MIN/RANGE (hodnota házivosti) s frekvencí 500 skenů/s
Externí napájení prostřednictvím síťového zdroje
Vysoká přesnost a přírůstek číslic 0,5 µm.

Charakteristika:

Opakovatelnost: 0,5 µm
Přepínatelné rozlišení analogového sloupce: Ano
Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
Přepínatelný digitální krok: Ano
Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku
Digitální/analogové: Digitální
Funkce varování před kalibrací: Ano
Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku
Obousměrné rozhraní Digimatic S1: Ano
Směr pístu: do vodorovného směru
Maximální rychlost odezvy: Neomezená
Volba rozlišení analogového sloupce: Ano
Dodává se: Včetně rukojeti pro zvedání vřetena, síťového adaptéru, kontrolního certifikátu.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku