Digitální číselníkový indikátor ID-C, ASME/ANSI, palec/metr, 0,5″, 0,00002″, plochá zadní deska

Artiklové číslo: 543-702B
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika digital
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 543-702B
EAN / GTIN 4946368850078
Číslo výrobce 543-702B
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Multifunkční standardní číselníkový indikátor. Spolehlivý a snadno použitelný.

Možnost obousměrné komunikace, např. pro parametrizaci přes PC (rozhraní Digimatic S1)
Se systémem ABSOLUTE. Jednorázové nastavení počáteční polohy, která pak zůstává absolutní nulou až do příští výměny baterií
Snadné čtení hodnot díky velkému digitálnímu/analogovému displeji
K dispozici je model s digitálním krokem číslic 0,5 µm
Možné jsou jednoduché výpočty a detekce špičkových hodnot
Vybaveno funkcí upozornění na kalibrační plán
Vyhodnocení GO/±NG se provádí nastavením horní a dolní tolerance
Displej otočný o 330°.
Zámek funkce chrání číselník před neoprávněným použitím.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku
Funkce varování před kalibrací: Ano
Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
Obousměrné rozhraní Digimatic S1: Ano
Přepínatelné rozlišení analogového sloupce: Ano
Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku
Opakovatelnost: 0,5 µm
Dodává se: Včetně baterie CR-2032, bateriového otvírače víka, rukojeti pro zvedání vřetena (modely 25,4 a 50,8 mm), závaží (modely s nízkou silou), certifikátu o kontrole.
Přepínatelný digitální krok: Ano
Volba rozlišení analogového sloupce: Ano
Maximální rychlost odezvy: Neomezená

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku