Lineární měřítko AT715-2600, 2600 mm

Artiklové číslo: 539-864N
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lineární měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 539-864N
EAN / GTIN 4550501371704
Číslo výrobce 539-864N
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

  • Tato lineární stupnice je založena na principu elektromagnetické indukce, nabízí vysokou ochranu IP a díky systému ABSOLUT není nastavení referenčního bodu po restartování nutné.
  • Kompatibilní pouze s čítači KA.

Charakteristika:

  • Délka kabelu: 7m
  • Efektivní délka: 2,600 mm
  • Hmotnost: 3,25kg

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku