Lineární měřítko AT715 100 mm

Artiklové číslo: 539-801R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lineární měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 539-801R
EAN / GTIN 4946368854137
Číslo výrobce 539-801R
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato lineární váha je založena na principu elektromagnetické indukce, nabízí vám vysoké krytí IP a díky systému ABSOLUT není nutné po zapnutí znovu nastavovat referenční bod. Kompatibilní pouze s čítači KA.

Charakteristika:

Provozní teplota: 0-45 °C
Přesnost: 100 - 500 mm ± 5 µm 600 - 1800 mm ± 7 µm 2000 - 3000 mm ± 10 µm/m
Rozsah dodávky: Montážní sada
Napájení: 5V DC ± 10%

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku