Zkušební nástavec pro momentový šroubovák Měření-B. N-m

Artiklové číslo: 52110291
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 52110291
EAN / GTIN 4018754178360
Číslo výrobce 52110291
L-číslo L60010 3425
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Lze našroubovat na mechanické kalibrační zařízení č. 7791
  • kalibrovaný momentový šroubovák se vloží do držáku snímače a upevní se pomocí středové svorky.
  • Sílu lze regulovat pomocí ručního kolečka.

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 442–593 mm
  • Délka mm (L): 440 mm
  • Rozsah N-m: 1-10 N-m
  • t: 351 mm
  • Hmotnost kg: 3 739kg
  • Šířka mm (b): 250 mm