Rozšíření pro č. 7792 až do rozsahu měření 3000 N-m N-m

Artiklové číslo: 52110192
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Kalibrační a seřizovací zařízení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 52110192
EAN / GTIN 4018754180950
Číslo výrobce 52110192
L-číslo L60010 3432
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Charakteristika:

  • Funkční délka (LF) max. mm: 2390 (7792 + 7792-1) mm
  • Výška mm (h): 135 mm
  • Délka mm (L): 1073 mm
  • Šířka profilu: 270 mm
  • Rozsah N-m: 20-3000 N-m
  • Hmotnost kg: 18 500kg
  • Šířka mm (b): 558 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku