BEZPEČNOSTNÍ OČKOVÝ ÚDERNÝ KLÍČ 32 MM

Artiklové číslo: 51BS.32
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 51BS.32
EAN / GTIN 3662424013706
Číslo výrobce 51BS.32
L-číslo 619050 32
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Klíč drží na matici patentovaný pojistný systém
  • Klíč není třeba při úderu držet - nehrozí nebezpečí poranění, maximální bezpečnost
  • Inovativní a uživatelsky přívětivá odemykací páčka
  • Otvor pro zaháknutí pro práci ve výškách
  • černě fosfátovaný

Charakteristika:

  • A [mm]: 32
  • B [mm]: 51
  • E [mm]: 21,5
  • E1 [mm]: 34,2
  • L [mm]: 195
  • [g]: 649