Jednoruční upínač, šířka upnutí až 600 mm, s hloubkou hrdla 85 mm

Artiklové číslo: 517-600K
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 517-600K
EAN / GTIN 4027474039967
Číslo výrobce 517-600K
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Jednoruký stahovák řady 517 se používá k lisování a přidržování několika obrobků. Jednoruční svěrka se používá především v dřevozpracujícím průmyslu. Jednoruční ovládání zajišťuje maximální flexibilitu. Ochranné krytky zaručují šetrné zacházení s obrobkem. Dvoukomponentní plastová rukojeť umožňuje ergonomickou práci.
  • Jednoruční ovládání při upínání a uvolňování díky dvěma samostatným ovládacím prvkům.
  • Ergonomicky tvarovaná rukojeť z dvousložkového plastu

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Řemeslo, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 600 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 23 5/8
  • Materiálu rukojeť: Plast
  • Jednoruční provedení: Ne
  • S protiskluzovou ochranou: Ne
  • Materiál čelistí: Kujná litina
  • Výstupek [mm]: 85 mm
  • Průřez kluzné lišty [mm]: 19 x 6
  • Šířka upnutí - výstupek upínače [mm]: 600 mm / 85 mm