RM-SEI-1B-00 IC907 Jednobřitá vystružovací destičkapro vysoké řezné rychlosti při obecném obrábění

Artiklové číslo: 5140278
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série INDEXH-REAM

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5140278
EAN / GTIN 7291075219883
Číslo výrobce 5140278
L-číslo L24220 67

Popis

Popis:

WSP pro vystružování, úhel 0 stupňů, délka břitu (L) 15,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 1,0, tloušťka břitové destičky (S) 1,5 mm, šířka břitové destičky (W1) 2,8 mm

Charakteristika:

  • Úhel 0 Stupne
  • Délka rezné hrany (L) 15.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 1.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 1.5 mm
  • Šírka vložky (W1) 2.8 mm

Vhodné produkty