Snímací páka, malé provedení, 0,04„, 0,001“, D=9,52 mm hřídel"

Artiklové číslo: 513-518-10E
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika analog
Druh produktu Packovy uchylkomer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 513-518-10E
EAN / GTIN 4946368850573
Číslo výrobce 513-518-10E
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Otočná stupnice pro snadné nastavení nuly. Přesné převody s drahokamovými ložisky zajišťují plynulé a přesné měření.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 513-518
  • Poznámky: Základní sada
  • C: 63,2
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Velikost / rozměr: 0,133 X 0,089 X 0,037 M
  • H MPE (reverzní rozpětí): 0,0002″
  • Karbidový hrot ∅ 2 mm č.: 103007
  • L1: 26,5
  • Rozsah měření: 0,04
  • Měřicí síla: 0,01-0,3
  • Model s měřítkovým diskem: 0,0-20,0-0,0
  • MPE na jednu otáčku: ±0 001″
  • R MPE (opakovatelnost): ±0,0004″
  • Dělení stupnice: 0,001″
  • Typ: Základní sada
  • Palcová/metrická: Palce

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku